| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9170146 Herst.-Nr.: 217554607 EAN/GTIN: 4032051014015 |
| |
|
| | |
| Petrischalen DUROPLAN® , Borosilikatglas 3.3 Mit Deckel. DURAN®. Diese Petrischalen werden durch ein spezielles Fertigungsverfahren aus DURAN® Borosilikatglas 3.3 hergestellt. Die Vorteile sind eine gleichmäßige Nährbodenverteilung und eine verzerrungsfreie Durchsicht. Boden und Deckel außen und innen absolut plan, blasen- und schlierenfrei. Glasart 1 / Neutralglas nach USP / EP und JP. Autoklavierbar. DIN 13132.
Ø 100,0 mm Höhe 15,0 mm Abmessungen (ØxH) 100 x 15 mm Material Boro 3.3 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Petrischale Quarzglas, Bakterienkulturschalen, Petrischalen, petrischale 100x15mm duran, petrischale borosilikatglas, duran petrischale, Petrischale,Glas, Petrischalen,Glas, Schale,Petri, Schalen,Petri, Mikrobiologie,Petrischalen, Mikrobiologie,Kultivierung, Kultur,Schalen, Abklatschplatten, Zellkulturschalen, Kunststoff petrieschalen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,989* | € 15,86* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 11,65* | € 17,19* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,14* | € 18,02* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 11,40* | € 27,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|