Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petrischalen Kalk-Soda-Glas


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Petrischalen Kalk-Soda-Glas
Petrischalen Kalk-Soda-Glas
Artikel-Nr.:
     163-9170462
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     237553903-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glaspetrischale
Petrischale Borosilikatglas
Petrischale Duran
Petrischale Glas
Petrischalen, Kalk-Natron-Glas
Steriplan®. Hydrolytische Klasse 3.

Ø 40,0 mm
Höhe 12,0 mm
Abmessungen (ØxH) 40 x 12 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Petrischale Quarzglas, Bakterienkulturschalen, Petrischalen, petrischalen 40x12mm, petrischale borosilikatglas, petrischalen ø 40mm, Petrischale,Glas, Petrischalen,Glas, Schale,Petri, Schalen,Petri, Mikrobiologie,Petrischalen, Mikrobiologie,Kultivierung, Kultur,Schalen, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, Abklatschplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,147* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,39*
€ 27,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,05*
€ 27,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,68*
€ 24,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,42*
€ 20,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,73*
€ 19,91
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,05*
€ 17,91
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 13,55*
€ 16,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,47*
€ 13,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.