Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser 16x100 mm AR-Glas starkwandig ohne BördelrandStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser 16x100 mm AR-Glas starkwandig ohne BördelrandStk.
Reagenzgläser 16x100 mm AR-Glas starkwandig ohne BördelrandStk.
Artikel-Nr.:
     163-9190230
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     42775045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 100 mm
reagenzglas
reagenzgläser 16x100
Reagenzgläser, AR-Glas®
Runder Boden, glatter Rand, starkwandig.

Ø 16,0 mm
Länge 100 mm
Abmessungen (ØxL) 16 x 100 mm
Mit Bördelrand Nein
Wandstärke 0.8 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 8,47*
€ 16,63*
4 Tage
50
€ 12,95*
ab € 11,50*
€ 17,19*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,63*
€ 19,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,95*
€ 18,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,46*
€ 17,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,48*
€ 14,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,94*
€ 14,21
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,75*
€ 12,79
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,67*
€ 11,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,47*
€ 10,08
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0847* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.