Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser mit Normschliff DURAN®-Rohr ungraduiert mit PE-Stopfen | Abmessungen (ØxL): 18 x 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reagenzgläser mit Normschliff DURAN®-Rohr ungraduiert mit PE-Stopfen | Abmessungen (ØxL): 18 x 180 mm
Reagenzgläser mit Normschliff DURAN®-Rohr ungraduiert mit PE-Stopfen | Abmessungen (ØxL): 18 x 180 mm
Artikel-Nr.:
     163-9190418
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     05700130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzgläser 18 x 180
reagenzglas
reagenzglas boro
Reagenzgläser mit Normschliff, DURAN®-Rohr, ungraduiert, mit PE-Stopfen
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. Mit NS-Hülse.

Ø 18,0 mm
Länge 180 mm
Abmessungen (ØxL) 18 x 180 mm
Schliffgröße NS14/23
Material DURAN®-Rohr
Verschlussart Stopfen
Material Verschluss PE
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Reagenzglas,mit Schliff, Reagenzgläser,mit Schliff, silikonschwammstopfe, strofen, Schott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,80* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.