| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9190521 Herst.-Nr.: 114521 EAN/GTIN: 4033378382634 |
| |
|
| | |
| Reagenzgläser, Boro 3.3, mit Stopfen, PP Graduierung des ca.-Volumens und Beschriftung in kontraststarker weißer Emailfarbe.
Ø 17,0 mm Länge 220 mm Abmessungen (ØxL) 17 x 220 mm Schliffgröße NS14/23 Nennvolumen 25 ml Graduierung 0,2 ml Wandstärke 1.2 mm Material Boro 3.3 Verschlussart Stopfen Material Verschluss PP |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelschliffstopfen, NS-Stopfen, Normschliffstopfen, PP-Stopfen, Polypropylen Stopfen, Reagenz-Rohr, Reagenzglas, mikrozentrifugenröhrchen, Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Reagenzglas,mit Schliff, Reagenzgläser,mit Schliff, silikonschwammstopfe, strofen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 13,205* | € 15,785* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,47* | € 17,24* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 13,78* | € 20,10* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,86* | € 22,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|