Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzglas 17x150 mm m. AlukappeSt.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzglas 17x150 mm m. AlukappeSt.
Reagenzglas 17x150 mm m. AlukappeSt.
Artikel-Nr.:
     163-9190600
Hersteller:
     schuett-biotec
Herst.-Nr.:
     3560163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Reagenzgläser
Reagenzglas
reagenzglas 20 ml
reagenzglas
Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, mit Aluminium-Schraubverschluss
Sterilisierbar. Zur Kulturzüchtung und für den Transport von Dauerkulturen. Starkwandig 1,1 mm. Weithalsig, daher leicht zu beimpfen und zu reinigen. Komplett mit Aluminium-Schraubverschluss (autoklavierbar / sterilisierbar) und Gummidichtung.

Ø 16,0 mm
Länge 150 mm
Abmessungen (ØxL) 16 x 150 mm
Nennvolumen 20 ml
Wandstärke 1.1 mm
Material Boro 3.3
Verschlussart Schraubverschluss
Material Verschluss Aluminium
Weitere Suchbegriffe: reagenzglas 150mm, Reagenzglas,mit Gewinde, Reagenzgläser,mit Gewinde, Glas,Reagenz, Gewinde,Reagenzglas, Gewinde,Reagenzgläser, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,79*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,2979* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 303,51*
€ 361,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 302,59*
€ 360,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 295,91*
€ 352,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 263,31*
€ 313,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 229,79*
€ 273,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.