Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzglas 16x150mm Schr.Kunststoff-Schraubkappe


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-9190605
Hersteller:
     schuett-biotec
Herst.-Nr.:
     3561163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Reagenzgläser
Reagenzglas
reagenzglas 20 ml
reagenzglas
Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, mit Kunststoff-Schraubverschluss
Sterilisierbar. Zur Kulturzüchtung und für den Transport von Dauerkulturen. Starkwandig 1,1 mm. Weithalsig, daher leicht zu beimpfen und zu reinigen. Komplett mit Kunststoff-Schraubverschluss (dampfautoklavierbar bei 121°C / sterilisierbar) und Gummidichtung.

Ø 16,0 mm
Länge 150 mm
Abmessungen (ØxL) 16 x 150 mm
Nennvolumen 20 ml
Wandstärke 1.1 mm
Material Boro 3.3
Verschlussart Schraubverschluss
Material Verschluss Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: reagenzglas 150mm, Reagenzglas,mit Gewinde, Reagenzgläser,mit Gewinde, Glas,Reagenz, Gewinde,Reagenzglas, Gewinde,Reagenzgläser, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,9263* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 255,02*
€ 303,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 253,38*
€ 301,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 248,58*
€ 295,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 220,39*
€ 262,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 192,63*
€ 229,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.