| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9193774 Herst.-Nr.: 527-412-15 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reagenzglasständer, Draht/Nylon Draht, mit weißem Nylonüberzug. Fachgröße 18 x 18 mm. Fachgitter oben und in 30 mm Höhe. Bis max. 80 °C temperaturbeständig.
Anzahl Stellplätze 48 Ø Öffnung 18 mm Breite 250 mm Tiefe 90,0 mm Höhe 70 mm Abmessungen (BxTxH) 250 x 90 x 70 mm Farbe weiß Material Draht Max. Temperaturbeständigkeit 80 °C Temperaturbeständigkeit 80 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reagenzglasgestell, Reagenzglas,Ständer, Reagenzgläser,Ständer, Ständer,Reagenzglas, Ständer,Reagenzgläser, Reagenzglas,Gestell, Reagenzgläser,Gestelle, reagenzglaständer, test tube träger |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | € 14,90* | ab € 29,85* | € 54,46* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 112,31* | € 134,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 29,85* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|