| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9193836 Herst.-Nr.: 527-312-13 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Reagenzglasgestell ist aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl gefertigt. Es können Reagenzgläser bis ∅ 17 mm hineingestellt werden. Gesamthöhe 70 mm, außer 9.193 948 (100 mm).
Das Reagenzglasgestell wird mit unterschiedlichen Facheinteilungen angeboten. Facheinteilung 2 x 12 = 24 Reagenzgläser Facheinteilung 3 x 12 = 36 Reagenzgläser Facheinteilung 4 x 12 = 48 Reagenzgläser
Anzahl Stellplätze: 36 Ø Öffnung: 18 mm Höhe: 70 mm Material: Edelstahl |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reagenzglasgestell 36 röhrchen, Reagenzglas,Ständer, Reagenzgläser,Ständer, Ständer,Reagenzglas, Ständer,Reagenzgläser, Reagenzglas,Gestell, Reagenzgläser,Gestelle, Edelstahl,Reagenzglasgestelle, reagenzglaständer, test tube träger |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | € 14,90* | ab € 35,79* | € 64,00* | | | | | | 41 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 118,43* | € 140,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 35,79* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|