| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-9194000 Herst.-Nr.: HS29041A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reaktionsgefäßständer Rota-Rack® Duo Zur Bearbeitung von PCR® Tubes und Zentrifugenröhrchen in einem Rack. Die Gefäßgröße 0,2 ml ist im Standard 96-well Format angeordnet, wodurch die Benutzung von PCR® transfer trays ermöglicht wird. Durch Rotieren des Racks können verschiedenene Zentrifugenröhrchen nebeneinander bearbeitet werden. Schnelle Identifizierung der Zentrifugenröhrchen durch eingedruckte alphanumerische Kennzeichnung.
-Blaue Seite: für die Aufnahme von 96 x 0,2 ml Röhrchen oder 48 x 1,5/2,0 ml Röhrchen auf der Rückseite -Lila Seite: für die Aufnahme von 48 x 0,5 ml Röhrchen oder 48 x 1,5/2,0 ml Röhrchen auf der Rückseite -Autoklavierbar
Breite 296 mm Tiefe 118,0 mm Höhe 34 mm Abmessungen (BxTxH) 296 x 118 x 34 mm Farbe blau/lila Autoklavierbar Ja |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PCR-Ständer, Probenröhrchen Gestell, Probenröhrchengestell, Reagenzglasgestell, Kühlrack für Reaktionsgefäße, Reaktionsgefäß Gestell, Reaktionsgefäß-Ständer, Reaktionsgefäßgestell, Reaktionsgefäßständer, Test Tube Rack, Röhrchengestell, Zentrifugenröhrchen-Gestell, pcr-ständer blau, pcr rack, Reaktions,Gefäßständer, Ständer,Reaktionsgefäße, Mikro,Tube Racks, Gestell für,Zentrifugenröhrchen, Gestelle für,Zentrifugenröhrche, P:Zentrifugengefäße, Probenbehälter konisch, Zentrifugenglas, Tube |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |