Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reaktionsgefäßständer Origami PP | Für Ø Gefäße: 18 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reaktionsgefäßständer Origami PP | Für Ø Gefäße: 18 mm
Reaktionsgefäßständer Origami PP | Für Ø Gefäße: 18 mm
Reaktionsgefäßständer Origami PP | Für Ø Gefäße: 18 mm
Artikel-Nr.:
     163-9194016
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     TE50530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlrack für Reaktionsgefäße
Reaktionsgefäß Gestell
Reaktionsgefäß-Ständer
Reaktionsgefäßgestell
Reaktionsgefäßständer Origami, PP
Das Origami Tube Rack ist höhenverstellbar und daher für viele Arten von Röhrchen einsetzbar. Es kann z. B für Mikrozentrifugenröhrchen, Kryovials, Vacutainer oder 15 ml und 50 ml Falcon Tubes eingestellt werden. Das Origami Tube Rack hat ein aufgedrucktes alphanumerisches Raster zur leichten Identifizierung der Proben. Es ist aus Polypropylen und kann bei Temperaturen von -45 °C bis 60 °C eingesetzt werden. Ideal für mobile Labore. Nach der Nutzung wieder zerlegen und in der Schublade aufbewahren.

Für Ø Gefäße 18 mm
Anzahl Stellplätze 28
Breite 240 mm
Tiefe 120,0 mm
Höhe 140 mm
Abmessungen (BxTxH) 240 x 120 x 140 mm
Material PP
Min. Temperaturbeständigkeit -45 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 60 °C
Temperaturbeständigkeit -45 ... 60 °C
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Reaktionsgefäßständer, Test Tube Rack, kühlrack für reaktionsgefäße, Reaktions,Gefäßständer, Ständer,Reaktionsgefäße, Mikro,Tube Racks, Gestell für,Zentrifugenröhrchen, Gestelle für,Zentrifugenröhrche, Tube, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,968* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,02*
€ 55,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,60*
€ 53,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,18*
€ 49,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,37*
€ 42,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,05*
€ 41,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,84*
€ 35,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.