Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzglasgestell 25mm 4x10 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reagenzglasgestell 25mm 4x10 gelb
Reagenzglasgestell 25mm 4x10 gelb
Artikel-Nr.:
     163-9194536
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5970-0225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor Wasserbad Gestell
Laborwasserbad Gestell
Wasserbad Reagenzglasständer
Wasserbäder Testglaseinsätze
Reagenzglasständer, Acetal-Kunststoff
Thermo Scientificä Nalgeneä Unwireä Reagenzglasständere gefertigt mit Resmerä Manufacturing Technology. Kein Aufschwimmen im Wasserbad. Aus einem Guss, ohne scharfe Kanten und Ecken. Alphanumerische Positionskennzeichnung. Beschriftbare Stirnfläche. Autoklavierbar.

Für Ø Gefäße 25 mm
Anzahl Stellplätze 40
Breite 121 mm
Tiefe 300,0 mm
Höhe 92 mm
Abmessungen (BxTxH) 121 x 300 x 92 mm
Farbe gelb
Material POM
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Probenröhrchengestell, Reagenzglasgestell, reagenzglasgestell pom, reagenzglasgestell, reagenzglasgestell gelb, Reagenzglas,Ständer, Reagenzgläser,Ständer, Reagenzglas,Gestell, Reagenzgläser,Gestelle, Gestell für,Reagenzglas, Gestelle für,Reagenzgläser, reagenzglaständer, test tube träger
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
8
Frei Haus
ab € 14,67*
€ 23,20*
8
Frei Haus
ab € 24,32*
€ 27,90*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 80 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 800 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,67* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 185,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.