Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzglasgestell Polyketon grün für Röhrchen Ø 30 mm 3 x 8 autoklavierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reagenzglasgestell Polyketon grün für Röhrchen Ø 30 mm 3 x 8 autoklavierbar
Reagenzglasgestell Polyketon grün für Röhrchen Ø 30 mm 3 x 8 autoklavierbar
Artikel-Nr.:
     163-9194557
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5970-0430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor Wasserbad Gestell
Laborwasserbad Gestell
Wasserbad Reagenzglasständer
Wasserbäder Testglaseinsätze
Reagenzglasständer, Acetal-Kunststoff
Thermo Scientificä Nalgeneä Unwireä Reagenzglasständere gefertigt mit Resmerä Manufacturing Technology. Kein Aufschwimmen im Wasserbad. Aus einem Guss, ohne scharfe Kanten und Ecken. Alphanumerische Positionskennzeichnung. Beschriftbare Stirnfläche. Autoklavierbar.

Für Ø Gefäße 30 mm
Anzahl Stellplätze 24
Breite 108 mm
Tiefe 283,0 mm
Höhe 83 mm
Abmessungen (BxTxH) 108 x 283 x 83 mm
Farbe grün
Material POM
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Probenröhrchengestell, Reagenzglasgestell, reagenzglasgestell 24 plätze, reagenzglasgestell, reagenzglasgestell pom, Reagenzglas,Ständer, Reagenzgläser,Ständer, Reagenzglas,Gestell, Reagenzgläser,Gestelle, Gestell für,Reagenzglas, Gestelle für,Reagenzgläser, reagenzglaständer, test tube träger
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
Frei Haus
ab € 24,34*
€ 29,25*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 17,50*
€ 33,18*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 80 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 800 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.