Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLS 80 Rührreaktor 1000ml -Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLS 80 Rührreaktor 1000ml -Set
GLS 80 Rührreaktor 1000ml -Set
Artikel-Nr.:
     163-9197380
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     1200380
EAN/GTIN:
     4032051263925
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
GLS 80® Rührreaktor
Der GLS 80® Rührreaktor eignet sich für unterschiedlichste Mischprozesse in Laboratorien. Die vorhandenen Anschlüsse (2 x GL 14, 2 x GL 18) erlauben während des Mischvorgangs weitere Medien in die Flasche einzubringen oder zu entnehmen. Der gesamte Aufbau ist autoklavierbar und somit auch im biologischen Bereich anwendbar. Mithilfe von Komponenten des Anschluss-Systems kann eine zusätzliche Medienflasche (Schlauch-AD: 1,6 - 12,0 mm) angeschlossen oder ein steriler Druckausgleich angebracht werden. Der Antrieb erfolgt durch handelsübliche Magnetrührer. Die variable Rührwelle kann in DURAN® GLS 80® Laborglasflaschen (1000 und 2000 ml) eingesetzt werden und ermöglicht eine deutlich verbesserte Mischung gegenüber Standard-Magnetrührfischen. Das Rührelement ist austauschbar und ein Einsatz bis 500 Umdrehungen/ Minute möglich. Beispielhafte Anwendungen: Mischung von Flüssigkeiten, Lösung von Feststoffen, einfache Fermentationsprozesse.
Lieferumfang: GLS 80® Rührreaktor mit Ankerrührer, magnetisch, inkl. 1000 ml oder 2000 ml DURAN® GLS 80® Flasche, GL14 Verschraubung (PP, blau), 2 x GL14 u. 2 x GL18 Schraubverschluss (PBT, rot).

Beschreibung inkl. Welle, Verschraubung, Kappe und 1 l Flasche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 259,21*
€ 297,72*
Lager 163
Frei Haus
ab € 244,42*
€ 311,10*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 263,25*
€ 334,98*
Frei Haus
ab € 334,69*
€ 383,49*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,10*
€ 370,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,72*
€ 369,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,97*
€ 361,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,05*
€ 318,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,42*
€ 290,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 244,42* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.