Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinder-Magnet-Rührstäbe L 155 mm; Ø 27 mm PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zylinder-Magnet-Rührstäbe L 155 mm; Ø 27 mm PTFE
Zylinder-Magnet-Rührstäbe L 155 mm; Ø 27 mm PTFE
Artikel-Nr.:
     163-9197662
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 350-39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetrührstab
Magnetrührstäbchen
Magnetstäbchen
Rührfisch
Magnetrührstäbchen, zylindrisch, PTFE
PTFE überzogener Magnetkern (Alnico 5), Standard-Magnetrührstäbchen, universelle chemische Beständigkeit. Temperaturbeständigkeit: -200 bis +250 °C. Zylindrische Magnetrührstäbchen bieten eine ausgezeichnete Auflagefläche und ruhige Laufeigenschaften.

Ø 27,0 mm
Länge 155,0 mm
Material Ummantelung PTFE
Form zylindrisch
Min. Temperaturbeständigkeit -200 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 250 °C
Weitere Suchbegriffe: Rührmagnet, magnetrührstab komet, magnetrührstab, Magnet,Rührstäbe, Magnetrührstäbe, Magnetrührfische, Rührfische, magnetrürhstäbchen, magnetrürhr, magentrühr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 49,72*
€ 64,53*
€ 8,50*
ab € 50,32*
€ 65,12*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 47,14*
€ 66,80*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 47,14* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.