Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborschale weiß PP Außen-Abmessungen: 180 x 230 x 42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborschale weiß PP Außen-Abmessungen: 180 x 230 x 42mm
Laborschale weiß PP Außen-Abmessungen: 180 x 230 x 42mm
Artikel-Nr.:
     163-9200203
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     4201-1318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Laborschalen LaboPlast®, PP
Weiße Allzweckschale. Mechanisch belastbar, bruchsicher, stabil, stapelbar und hygienisch. Lebensmittelgeeignet. Leicht zu reinigen. Beständig gegen viele Säuren und Laugen. Kräftig abgerundeter Rand. Im Spritzgussverfahren hergestellt. Temperaturbeständig bis 60 °C.

Nennvolumen 1,0 l
Breite außen 230 mm
Tiefe außen 180 mm
Höhe außen 42 mm
Abmessung außen (BxTxH) 230 x 180 x 42 mm
Breite innen 180 mm
Tiefe innen 130 mm
Max. Temperaturbeständigkeit 60 °C
Temperaturbeständigkeit 60 °C
Farbe weiß
Material PP
Stapelbar Ja
Mit Rand Ja
Lebensmittelgeeignet Ja

  • PP, weiß
  • Hergestellt im Spritzgussverfahren, nicht tiefgezogen
  • Raumsparend ineinander stapelbar
  • Schale nicht für Wärmeschrank oder Geschirrspülmaschine geeignet
  • Temperaturbeständig bis +60 °C (kurzfristig bis +80 °C)
Nennvolumen: 1,0 l
Breite außen: 230 mm
Tiefe außen: 180 mm
Höhe außen: 42 mm
Abmessung außen (BxTxH): 230 x 180 x 42 mm
Breite innen: 180 mm
Tiefe innen: 130 mm
Max. Temperaturbeständigkeit: 60 °C
Temperaturbeständigkeit: 60 °C
Farbe: weiß
Material: PP
Stapelbar: Ja
Mit Rand: Ja
Lebensmittelgeeignet: Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4,91*
€ 7,90*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 4,42*
€ 8,21*
€ 8,50*
ab € 5,21*
€ 9,09*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 10,51*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,42* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.