Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel Aluminium Länge 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufel Aluminium Länge 400 mm
Schaufel Aluminium Länge 400 mm
Artikel-Nr.:
     163-9201140
Hersteller:
     Wilesco
Herst.-Nr.:
     4279400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
chemikalienschaufel aluminium
chemikalienschaufel
Abwiegeschaufeln aus Aluminiumdruckguss in Längen von 55 bis 430 mm. Die Volumina liegen zwischen ca. 2 und 3.000 cm³. Alle angebotenen Schaufeln sind nach DIN EN 602 aus lebensmittelechtem Material und somit auch RoHS-konform.
Nennvolumen: 1510 ml
Länge Schaufel: 270 mm
Gesamtlänge: 400 mm
Material: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Schaufeln, Mess,Schaufeln, Scoop, Alumonium, laborschaufeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.