Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel 350 mm lang 18/8 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufel 350 mm lang 18/8 Stahl
Schaufel 350 mm lang 18/8 Stahl
Artikel-Nr.:
     163-9201235
Hersteller:
     RSG Rostfrei-Schneidwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     80.758.120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
chemikalienschaufel edelstahl
chemikalienschaufel
Chemikalienschaufeln, Edelstahl
Aus Edelstahl Remanit® 4301.

Nennvolumen 1500 ml
Länge Schaufel 240 mm
Ø 120 mm
Gesamtlänge 350 mm
Material Edelstahl 1.4301
Weitere Suchbegriffe: Schaufeln, Chemikalien,Schaufeln, Mess,Schaufeln, Edelstahl,Schaufeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 12,72*
€ 18,78*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 13,42*
€ 19,70*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.