Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch 3,00 x 1,00mm Härte 60±5 Shore Typ RAULAB FG® SLIDETEC untalkumiert-Abgabe in Metern -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikonschlauch 3,00 x 1,00mm Härte 60±5 Shore Typ RAULAB FG® SLIDETEC untalkumiert-Abgabe in Metern -
Silikonschlauch 3,00 x 1,00mm Härte 60±5 Shore Typ RAULAB FG® SLIDETEC untalkumiert-Abgabe in Metern -
Artikel-Nr.:
     163-9205003
Hersteller:
     Silnova GmbH
Herst.-Nr.:
     1 817 704 1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Silikonschlauch
silikonschlauch innen-ø 3mm
silikonschlauch
silikonschlauch 5mmx0,6
Schläuche RAULAB FG®SLIDETEC, Silikon, platinvernetzt
Lebensmittelgeeignet, untalkumiert. Verordnung nach BfR XV (Silicone), FDA 177.2600 und EC 1935/2004, RAU-SIK 6602. Härte 60 ± 5 Shore A nach DIN 53505. Abgabe in Metern.

Ø innen 3,0 mm
Ø außen 5 mm
Wandstärke 1,0 mm
Shore-Härte 60 A
Min. Temperaturbeständigkeit -60 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 200 °C
Temperaturbeständigkeit -60 ... 200 °C
Max. Abgabelänge 100 m
Farbe transparent
Material Silikon
1 VE = 1 Meter
Ø innen: 3,0 mm
Ø außen: 5 mm
Wandstärke: 1,0 mm
Shore-Härte: 60 A
Min. Temperaturbeständigkeit: -60 °C
Max. Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Temperaturbeständigkeit: -60 ... 200 °C
Max. Abgabelänge: 100 m
Farbe: transparent
Material: Silikon
Weitere Suchbegriffe: Silikon,Schläuche, Schlauch,Silikon, Schläuche,Silikon, Pumpe,Schlauch, Pumpen,Schlauch, P:Schlauch, slicon, Schleuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.