Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch 5,00 x 1,00mm Härte 60±5 Shore Typ RAULAB FG® SLIDETEC untalkumiert-Abgabe in Metern -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikonschlauch 5,00 x 1,00mm Härte 60±5 Shore Typ RAULAB FG® SLIDETEC untalkumiert-Abgabe in Metern -
Silikonschlauch 5,00 x 1,00mm Härte 60±5 Shore Typ RAULAB FG® SLIDETEC untalkumiert-Abgabe in Metern -
Artikel-Nr.:
     163-9205009
Hersteller:
     Silnova GmbH
Herst.-Nr.:
     1 817 711 1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Silikonschlauch
silikonschlauch innendurchmesser: 5...
silikonschlauch
Schläuche RAULAB FG®SLIDETEC, Silikon, platinvernetzt
Lebensmittelgeeignet, untalkumiert. Verordnung nach BfR XV (Silicone), FDA 177.2600 und EC 1935/2004, RAU-SIK 6602. Härte 60 ± 5 Shore A nach DIN 53505. Abgabe in Metern.

Ø innen 5,0 mm
Ø außen 7 mm
Wandstärke 1,0 mm
Shore-Härte 60 A
Min. Temperaturbeständigkeit -60 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 200 °C
Temperaturbeständigkeit -60 ... 200 °C
Max. Abgabelänge 100 m
Farbe transparent
Material Silikon
1 VE = 1 Meter
Ø innen: 5,0 mm
Ø außen: 7 mm
Wandstärke: 1,0 mm
Shore-Härte: 60 A
Min. Temperaturbeständigkeit: -60 °C
Max. Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Temperaturbeständigkeit: -60 ... 200 °C
Max. Abgabelänge: 100 m
Farbe: transparent
Material: Silikon
Weitere Suchbegriffe: Silikon,Schläuche, Schlauch,Silikon, Schläuche,Silikon, Pumpe,Schlauch, Pumpen,Schlauch, P:Schlauch, slicon, Schleuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.