Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch 6,00 x 1,50mm Härte 60±5 Shore Typ RAULAB FG® SLIDETEC untalkumiert-Abgabe in Metern -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikonschlauch 6,00 x 1,50mm Härte 60±5 Shore Typ RAULAB FG® SLIDETEC untalkumiert-Abgabe in Metern -
Silikonschlauch 6,00 x 1,50mm Härte 60±5 Shore Typ RAULAB FG® SLIDETEC untalkumiert-Abgabe in Metern -
Artikel-Nr.:
     163-9205011
Hersteller:
     Silnova GmbH
Herst.-Nr.:
     1 817 713 1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Silikonschlauch
silikonschlauch innen-ø 6mm
silikonschlauch
silikonschlauch aussendurchmesser 9...
Schläuche RAULAB FG®SLIDETEC, Silikon, platinvernetzt
Lebensmittelgeeignet, untalkumiert. Verordnung nach BfR XV (Silicone), FDA 177.2600 und EC 1935/2004, RAU-SIK 6602. Härte 60 ± 5 Shore A nach DIN 53505. Abgabe in Metern.

Ø innen 6,0 mm
Ø außen 9 mm
Wandstärke 1,5 mm
Shore-Härte 60 A
Min. Temperaturbeständigkeit -60 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 200 °C
Temperaturbeständigkeit -60 ... 200 °C
Max. Abgabelänge 100 m
Farbe transparent
Material Silikon
1 VE = 1 Meter
Ø innen: 6,0 mm
Ø außen: 9 mm
Wandstärke: 1,5 mm
Shore-Härte: 60 A
Min. Temperaturbeständigkeit: -60 °C
Max. Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Temperaturbeständigkeit: -60 ... 200 °C
Max. Abgabelänge: 100 m
Farbe: transparent
Material: Silikon
Weitere Suchbegriffe: Silikon,Schläuche, Schlauch,Silikon, Schläuche,Silikon, Pumpe,Schlauch, Pumpen,Schlauch, P:Schlauch, slicon, Schleuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.