Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch 3,00 x 1,50mm-Abgabe in Metern -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC-Schlauch 3,00 x 1,50mm-Abgabe in Metern -
PVC-Schlauch 3,00 x 1,50mm-Abgabe in Metern -
Artikel-Nr.:
     163-9205359
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     3500306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schläuche, PVC
Transparent, temperaturbeständig bis 60° C. Härte 80 Shore A. Abgabe in Metern.

Ø innen 3,0 mm
Ø außen 6.0 mm
Wandstärke 1.5 mm
Shore-Härte 80 A
Max. Temperaturbeständigkeit 60 °C
Temperaturbeständigkeit 60 °C
Max. Abgabelänge 100 m
Farbe transparent
Material PVC
1 VE = 1 Meter
Ø innen: 3,0 mm
Ø außen: 6.0 mm
Wandstärke: 1.5 mm
Shore-Härte: 80 A
Max. Temperaturbeständigkeit: 60 °C
Temperaturbeständigkeit: 60 °C
Max. Abgabelänge: 100 m
Farbe: transparent
Material: PVC
Weitere Suchbegriffe: laborschlauch pvc, pvc-schlauch, Schläuche, P:Schlauch, Schleuche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,50*
ab € 0,66*
€ 0,83*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 0,66*
€ 1,19*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 0,66* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.