Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schlauch 3,00 x 1,00mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Schlauch 3,00 x 1,00mm
PE-Schlauch 3,00 x 1,00mm
Artikel-Nr.:
     163-9205458
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     3550305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PE-Schlauch
Polyethylen Schlauch
Schläuche, PE
Transparent. Härte 45 Shore D. Beständig gegen Laugen, Säuren, Alkohol und
Salzlösungen. Temperaturbeständig bis 80 °C. Abgabe in Metern.

Ø innen 3,0 mm
Ø außen 5.0 mm
Wandstärke 1.0 mm
Shore-Härte 45 D
Max. Temperaturbeständigkeit 80 °C
Temperaturbeständigkeit 80 °C
Max. Abgabelänge 100 m
Farbe transparent
Material PE
1 VE = 1 Meter
Ø innen: 3,0 mm
Ø außen: 5.0 mm
Wandstärke: 1.0 mm
Shore-Härte: 45 D
Max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C
Temperaturbeständigkeit: 80 °C
Max. Abgabelänge: 100 m
Farbe: transparent
Material: PE
Weitere Suchbegriffe: laborschlauch, Schläuche,PE, P:Schlauch, Schleuche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,81*
€ 1,04*
Lager 163
5
pro Stück
€ 18,90*
ab € 0,81*
€ 2,06*
2 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,75*
€ 39,30*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.