Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyethylen-Schlauch 6,00x1,00mm-Abgabe in Metern -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyethylen-Schlauch 6,00x1,00mm-Abgabe in Metern -
Polyethylen-Schlauch 6,00x1,00mm-Abgabe in Metern -
Artikel-Nr.:
     163-9205472
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     3550608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PE-Schlauch
Polyethylen Schlauch
Schläuche, PE
Transparent. Härte 45 Shore D. Beständig gegen Laugen, Säuren, Alkohol und
Salzlösungen. Temperaturbeständig bis 80 °C. Abgabe in Metern.

Ø innen 6,0 mm
Ø außen 8.0 mm
Wandstärke 1.0 mm
Shore-Härte 45 D
Max. Temperaturbeständigkeit 80 °C
Temperaturbeständigkeit 80 °C
Max. Abgabelänge 100 m
Farbe transparent
Material PE
1 VE = 1 Meter
Ø innen: 6,0 mm
Ø außen: 8.0 mm
Wandstärke: 1.0 mm
Shore-Härte: 45 D
Max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C
Temperaturbeständigkeit: 80 °C
Max. Abgabelänge: 100 m
Farbe: transparent
Material: PE
Weitere Suchbegriffe: laborschlauch pe, laborschlauch, deutsch & neumann laborschlauch, Schläuche,PE, P:Schlauch, Schleuche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
5
€ 18,90*
ab € 0,55*
€ 3,06*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 24,34*
€ 36,67*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.