Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tygon-Schlauch 11,10x1,60mm-Abgabe in Metern -, FDA- und USP Class Vl


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Tygon-Schlauch 11,10x1,60mm-Abgabe in Metern -, FDA- und USP Class Vl
Tygon-Schlauch 11,10x1,60mm-Abgabe in Metern -, FDA- und USP Class Vl
Artikel-Nr.:
     163-9205591
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     ACF00032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schläuche Tygon® E-3603
Transparent. Shore A 55. Universal-Laborschlauch mit sehr guten Haftungseigenschaften auf Glas- oder Kunststoff-Fittings. Viel geringere Gasdurchlässigkeit als Gummi. Beständig gegen die meisten Laborchemikalien. Als Pumpenschlauch und für die Lebensmittel- und Getränkeausgabe einsetzbar. Erreicht FDA und USP Class Vl Anforderungen.

-Temperaturbereich von -50 bis 74 °C
-Glatte Innenwände
-Enthält kein BPA oder Phthalate

Ø innen 11,1 mm
Ø außen 14.3 mm
Wandstärke 1.6 mm
Länge 15,00 m
Shore-Härte 55 A
Min. Temperaturbeständigkeit -50 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 74 °C
Temperaturbeständigkeit -50 ... 74 °C
Farbe transparent
1 VE = 1 Meter
Ø innen: 11,1 mm
Ø außen: 14.3 mm
Wandstärke: 1.6 mm
Länge: 15,00 m
Shore-Härte: 55 A
Min. Temperaturbeständigkeit: -50 °C
Max. Temperaturbeständigkeit: 74 °C
Temperaturbeständigkeit: -50 ... 74 °C
Farbe: transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,29*
€ 18,20
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,79*
€ 17,60
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,65*
€ 17,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,18*
€ 16,87
pro Meter
ab 15 Meter
€ 13,34*
€ 15,87
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,82*
€ 15,26
pro Meter
ab 150 Meter
€ 11,53*
€ 13,72
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 10,37*
€ 12,34
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,54*
€ 10,16
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.