Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Schlauch 7,00 x 8,50 mm t=0,75 mm-Abgabe per Meter -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTFE-Schlauch 7,00 x 8,50 mm t=0,75 mm-Abgabe per Meter -
PTFE-Schlauch 7,00 x 8,50 mm t=0,75 mm-Abgabe per Meter -
Artikel-Nr.:
     163-9205677
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     3400785
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
Schläuche, PTFE
Polytetrafluorethylen (PTFE), weiß, ohne Druckbelastung wärmebeständig bis ca. 270 °C.

Ø innen 7,0 mm
Ø außen 8.50 mm
Wandstärke 0.75 mm
Länge 5,00 m
Max. Temperaturbeständigkeit 270 °C
Temperaturbeständigkeit 270 °C
Max. Abgabelänge 5 m
Farbe weiß
Material PTFE
1 VE = 1 Meter
Ø innen: 7,0 mm
Ø außen: 8.50 mm
Wandstärke: 0.75 mm
Länge: 5,00 m
Max. Temperaturbeständigkeit: 270 °C
Temperaturbeständigkeit: 270 °C
Max. Abgabelänge: 5 m
Farbe: weiß
Material: PTFE
Weitere Suchbegriffe: laborschlauch ptfe, ptfe schlauch, deutsch & neumann laborschlauch, Schlauch,PTFE, Schlauchschläuche,PTFE, Pumpe,Schlauch, Pumpen,Schlauch, PTFE,Schläuche, Spurenanalytik, P:Schlauch, Schleuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.