Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Schlauch 7,00 x 9,00mm t=1,00 mm-Abgabe per Meter -


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
PTFE-Schlauch 7,00 x 9,00mm t=1,00 mm-Abgabe per Meter -
PTFE-Schlauch 7,00 x 9,00mm t=1,00 mm-Abgabe per Meter -
Artikel-Nr.:
     163-9205678
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1810-54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
Schläuche, PTFE
Nahezu universell chemisch resistent. Abgabe in Metern.

Ø innen 7,0 mm
Ø außen 9.0 mm
Wandstärke 1.00 mm
Min. Temperaturbeständigkeit -200
Max. Temperaturbeständigkeit 250 °C
Temperaturbeständigkeit -200 ... 250 °C
Max. Abgabelänge 100 m
Farbe weiß
Material PTFE
1 VE = 1 Meter
Ø innen: 7,0 mm
Ø außen: 9.0 mm
Wandstärke: 1.00 mm
Min. Temperaturbeständigkeit: -200
Max. Temperaturbeständigkeit: 250 °C
Temperaturbeständigkeit: -200 ... 250 °C
Max. Abgabelänge: 100 m
Farbe: weiß
Material: PTFE
Weitere Suchbegriffe: ptfe-schlauch bohlender, ptfe schlauch, ptfe-schlauch 100m, Schlauch,PTFE, Schläuche,PTFE, Pumpe,Schlauch, Pumpen,Schlauch, PTFE,Schläuche, Spurenanalytik, P:Schlauch, Schleuche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
3
€ 6,49*
ab € 20,28*
€ 33,49*
12 Tage
unbekannt
3
€ 10,00*
ab € 30,27*
€ 36,06*
3
€ 8,50*
ab € 18,33*
€ 36,50*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 33,49*
€ 39,85
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 33,21*
€ 39,52
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 31,68*
€ 37,70
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 28,18*
€ 33,53
pro Paket
ab 300 Pakete
€ 25,37*
€ 30,19
pro Paket
ab 1500 Pakete
€ 22,54*
€ 26,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,28*
€ 24,13
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Pakete
Mindestbestellmenge: 3 Pakete ( entspricht € 100,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.