Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex-Schlauch PFA NW 21 20x18 mm 0,5 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flex-Schlauch PFA NW 21 20x18 mm 0,5 Meter
Flex-Schlauch PFA NW 21 20x18 mm 0,5 Meter
Artikel-Nr.:
     163-9205718
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1822-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flex-Schlauch
Flexschlauch
Laborschlauch
Laborschläuche
Flex-Schläuche, PFA
Wellschläuche mit kreisförmigen, konzentrisch um die Längsachse angeordneten Wellen und 40 mm langen, zylindrischen Endstücken, die beispielsweise direkt an Fittings, Hähne oder Oliven angeschlossen werden können. Bei Verwendung von BOLA-Laborverschraubungen ist die Verbindung vollkommen dicht und vakuumtauglich.

-Flexibel bis hochflexibel
-Keine nennenswerten Querschnittsverengungen bei engen Biegeradien
-Porenfrei
-Transparent
-Ideal für Verbindungen bei Vibrationen
-Kleine Biegeradien möglich
-Zur Kompensation von thermisch bedingten Längenausdehnungen
-Zum Umfüllen von Flüssigkeiten durch unproblematisches Handling

Ø innen 17,5 mm
Ø außen 20.0 mm
Wandstärke 1.25 mm
Länge 0,50 m
Min. Temperaturbeständigkeit -200 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 260 °C
Temperaturbeständigkeit -200 ... 260 °C
Farbe transparent
Material PFA
Weitere Suchbegriffe: PFA-Rohr, PFA-Schlauch, Wellschlauch, pfa-schlauch bohlender, flexschlauch, Flex,Schlauch, Flex,Schläuche, PFA,Schläuche, Schlauch,PFA, Schlauchschläuche,PFA, Spurenanalytik, P:Schlauch, Metallhähne, Schleuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 89,75*
€ 138,61*
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 119,15*
€ 149,20*
€ 8,50*
ab € 120,23*
€ 150,88*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,61*
€ 164,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,87*
€ 155,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 89,75* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.