Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Vakuumschlauch 10,00 x 5,00mm Naturkautschuk (NR) rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gummi-Vakuumschlauch 10,00 x 5,00mm Naturkautschuk (NR) rot
Gummi-Vakuumschlauch 10,00 x 5,00mm Naturkautschuk (NR) rot
Artikel-Nr.:
     163-9205809
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     3021020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kautschuk-Schlauch
Laborschlauch
Laborschläuche
Unterdruckschlauch
Vakuumschläuche, Gummi (NR)
Rot. Härte 45 Shore A. Abgabe in Metern.

Ø innen 10,0 mm
Ø außen 20 mm
Wandstärke 5 mm
Shore-Härte 45 A
Min. Temperaturbeständigkeit -30 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 60 °C
Temperaturbeständigkeit -30 ... 60 °C
Max. Abgabelänge 25 m
Farbe rot
Material Naturkautschuk
Mass-Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2.
Ø innen: 10,0 mm
Ø außen: 20 mm
Wandstärke: 5 mm
Shore-Härte: 45 A
Min. Temperaturbeständigkeit: -30 °C
Max. Temperaturbeständigkeit: 60 °C
Temperaturbeständigkeit: -30 ... 60 °C
Max. Abgabelänge: 25 m
Farbe: rot
Material: Naturkautschuk
1 VE = 1 Meter
Ø innen: 10,0 mm
Ø außen: 20 mm
Wandstärke: 5 mm
Shore-Härte: 45 A
Min. Temperaturbeständigkeit: -30 °C
Max. Temperaturbeständigkeit: 60 °C
Temperaturbeständigkeit: -30 ... 60 °C
Max. Abgabelänge: 25 m
Farbe: rot
Material: Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Vacuumschlauch, Vakuumschlauch, unterdruckschlauch id 10mm, kautschuk schlauch, vakuumschlauch deutsch & neumann, Vakuum,Schläuche, Schlauch,Vakuum, Schläuche,Vakuum, Schlauch,Gummi, Schläuche,Gummi, vakoum
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
pro Meter
€ 12,95*
ab € 9,648*
€ 11,898*
Lager 163
1
pro Meter
€ 18,90*
ab € 9,56*
€ 13,74*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,60*
€ 14,57*
2 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,80*
€ 58,17*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,74*
€ 16,35
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,43*
€ 15,98
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,43*
€ 14,79
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,82*
€ 14,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,20*
€ 13,33
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,56*
€ 11,38
pro Meter
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.