Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equilibrierte RC Dialysemembranen Spectra/Por® 6 | Typ: Spectra/Por® 6 50 kD MWCO


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Equilibrierte RC Dialysemembranen Spectra/Por® 6 | Typ: Spectra/Por® 6 50 kD MWCO
Equilibrierte RC Dialysemembranen Spectra/Por® 6 | Typ: Spectra/Por® 6 50 kD MWCO
Artikel-Nr.:
     163-9206740
Hersteller:
     Repligen
Herst.-Nr.:
     132 540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dialyse-Membranstücke
Dialysemembran-Stücke
Dialysemembranstücke
Dialysiermembranstücke
Equilibrierte RC Dialysemembranen Spectra/Por® 6
Dialysemembranen aus regenerierter Zellulose (RC) sind klar, flexibel und stabil. Diese Membranen sind ideal geeignet für verschiedene Anwendungen, bei denen ein signifikanter Größenunterschied zwischen den zu trennenden Molekülen besteht u.a. bei Probenvorbereitungen, Entsalzungen, Pufferaustausch, pH-Änderungen und Proteinreinigungen. RC Membranen haben eine gute chemische Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln einschließlich DMSO, verdünnten starken Säuren und Basen, konzentrierten schwachen Säuren und Basen. Standard-RC Membranen können in einem pH Bereich zwischen pH 2 bis 12 sowie Temperaturen zwischen 4 bis 121 °C verwendet werden.
Die vorbenetzt RC-Dialysemembranen ohne Glycerin werden equilibriert in 0,05 %iger Natriumazid-Lösung geliefert. Die Konservierungslösung wird einfach mit VE-Wasser abgespült, die Probe aufgetragen und dann die Dialyse durchgeführt.

Typ Spectra/Por® 6, 50 kD MWCO
Flachbreite 12 mm
Ø 7.6 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,94*
€ 420,75*
Lager 163
Frei Haus
ab € 389,90*
€ 441,16*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 441,16*
€ 524,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 433,90*
€ 516,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 418,42*
€ 497,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 389,90*
€ 463,98
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 38,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.