Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHARMED-Schlauch 6,4x1,6mm 7,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHARMED-Schlauch 6,4x1,6mm 7,5m
PHARMED-Schlauch 6,4x1,6mm 7,5m
Artikel-Nr.:
     163-9206911
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     R6508-26BPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
Pumpenschlauch
Schlauchpumpen-Schläuche
Schläuche Pharmed®
Thermoplastisches Elastomer, beige, Shore A 64. Temperaturbereich -51 bis 135 °C. Mehrfach autoklavierbar, nicht toxisch. Geeignet nach USP Class VI. Erreicht FDA und NSF-Kriterien. Geeignet für Labor, Medizin und Forschung, z. B. Zellkultur-Applikation. Sehr viel weniger gasdurchlässig als Silikon. Sehr hohe Lebensdauer in peristaltischen Pumpen. Ozon- und UV-beständig. Sehr gute chemische Beständigkeit.

Ø innen 6,4 mm
Ø außen 9.5 mm
Wandstärke 1.6 mm
Shore-Härte 65 A
Min. Temperaturbeständigkeit -51 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 135 °C
Temperaturbeständigkeit -51 ... 135 °C
Farbe beige
Weitere Suchbegriffe: Silikonschlauch, silikonschlauch saint-gobain, silikonschlauch, silikonschlauch innendurchmesser: 6,4 mm, Pharmed,Schläuche, P:Schlauch, slicon, Schleuche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 93,78*
€ 152,53*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 131,42*
€ 170,62*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,53*
€ 181,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,61*
€ 180,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,07*
€ 158,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
1 Stück enthält 7,5 Meter (ab € 12,504* pro Meter)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.