Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverbinder aus Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverbinder aus Polypropylen
Schlauchverbinder aus Polypropylen
Artikel-Nr.:
     163-9207253
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0125200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Schlauchverbinder
labor-schlauchverbinder pp
L - Schlauchverbinder, PP
Transparent. L-Form. Autoklavierbar.

Max. Ø Schlauch innen 8,0 mm
Ø Schlauch innen 8 mm
Bohrung 4,5 mm
Länge 25,0 mm
Form L-Form
Farbe transparent
Material PP
Weitere Suchbegriffe: labor schlauchverbinder, schlauchverbinder winkel, Schlauch,Verbinder, Schläuche,Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.