Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverbinder aus Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverbinder aus Polypropylen
Schlauchverbinder aus Polypropylen
Artikel-Nr.:
     163-9207254
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0125300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Schlauchverbinder
labor schlauchverbinder
L - Schlauchverbinder, PP
Transparent. L-Form. Autoklavierbar.

Max. Ø Schlauch innen 10,0 mm
Ø Schlauch innen 10 mm
Bohrung 6,0 mm
Länge 30,0 mm
Form L-Form
Farbe transparent
Material PP
Weitere Suchbegriffe: Schlauch,Verbinder, Schläuche,Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.