Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverbinder aus Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverbinder aus Polypropylen
Schlauchverbinder aus Polypropylen
Artikel-Nr.:
     163-9207255
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0125400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Schlauchverbinder
labor schlauchverbinder
L - Schlauchverbinder, PP
Transparent. L-Form. Autoklavierbar.

Max. Ø Schlauch innen 12,0 mm
Ø Schlauch innen 12 mm
Bohrung 8,0 mm
Länge 36,0 mm
Form L-Form
Farbe transparent
Material PP
Weitere Suchbegriffe: Schlauch,Verbinder, Schläuche,Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.