Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelzpkt.Best.Röhr.100mmbeidseitig offen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schmelzpkt.Best.Röhr.100mmbeidseitig offen
Schmelzpkt.Best.Röhr.100mmbeidseitig offen
Artikel-Nr.:
     163-9208100
Hersteller:
     Hirschmann Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     9201010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmelzpunktbestimmungs-Kapillare
Schmelzpunktbestimmungsröhrchen
schmelzpunktbestimmungsröhrchen 100...
schmelzpunktbestimmungsröhrchen
Schmelzpunktbestimmungs-Röhrchen
Kapillaren zur Schmelzpunktbestimmung, Klarglas, verschiedene Durchmesser und Längen; auch Sonderausführungen möglich. Weitere Größen auf Anfrage.

Typ Beidseitig offen
Ø außen 1.00 mm
Ø innen 0.80 mm
Länge 100 mm
Material Duran®
Weitere Suchbegriffe: Schmelzpunktmessgeräte, Röhrchen,zur Schmelzpunktbestim, Messgeräte,Schmelzpunkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0414* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,63*
€ 16,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,12*
€ 14,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.