Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelzpkt.Best.Röhr.100mmeinseitig geschlossen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schmelzpkt.Best.Röhr.100mmeinseitig geschlossen
Schmelzpkt.Best.Röhr.100mmeinseitig geschlossen
Artikel-Nr.:
     163-9208101
Hersteller:
     Hirschmann Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     9211010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmelzpunktmessgeräte
Röhrchen,zur Schmelzpunktbestim
Messgeräte,Schmelzpunkt
Schmelzpunktbestimmungs-Röhrchen
Kapillaren zur Schmelzpunktbestimmung, Klarglas, verschiedene Durchmesser und Längen; auch Sonderausführungen möglich. Weitere Größen auf Anfrage.

Typ Einseitig geschlossen
Ø außen 1.00 mm
Ø innen 0.80 mm
Länge 100 mm
Material Duran®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0665* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,13*
€ 20,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,04*
€ 20,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,71*
€ 18,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,46*
€ 12,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,94*
€ 11,83
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,94*
€ 10,64
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.