Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpen-Schlauch Standart iø 2,794mm purpur weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pumpen-Schlauch Standart iø 2,794mm purpur weiß
Pumpen-Schlauch Standart iø 2,794mm purpur weiß
Artikel-Nr.:
     163-9208218
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     070534-24-ND
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Spezialschläuche für Schlauchpumpen, Tygon® LMT-55 mit 2 farbcodierten Reitern
Mit 2 farbcodierten Reitern (internationale Norm). Shore/Härte: 55. Für alle Schlauchpumpenfabrikate wie z. B. Verder, Ismatec, IKA und Heidolph. Standard-Schläuche, glasklar. Länge 380 mm. Lange Lebensdauer. Gute Beständigkeit gegen Säuren und Basen. Geeignet für den Routinegebrauch. Lebensmittelgeeignet.

Farbe purpur-weiß
Ø innen 2.79 mm
Wandstärke 0.85 mm
Weitere Suchbegriffe: Kassettenpumpe, Kleinschlauchpumpen, Kompaktschlauchpumpe, Laborschlauchpumpe, Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, pumpenschlauch id 2,79 mm, laborschlauchpumpe, pumpenschlauch violett, Schlauch,Tygon, Schläuche,Tygon, Schlauch,für Schlauchpumpe, Schläuche,für Schlauchpumpen, Pumpe,Schlauch, Pumpen,Schlauch, Tygon-Schläuche, Mikrofluidik, P:Schlauch, Schleuche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 14,90*
ab € 28,90*
€ 51,73*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 46,76*
€ 66,90*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,73*
€ 61,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,03*
€ 60,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,47*
€ 57,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,21*
€ 50,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,88*
€ 49,84
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 37,69*
€ 44,85
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 33,92*
€ 40,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,90*
€ 34,39
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 2,40834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.