Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tygon®-Schlauch 8,0x11,2x1,6mm Typ 2375 Shore 75 -59...+54°Cmtr.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tygon®-Schlauch 8,0x11,2x1,6mm Typ 2375 Shore 75 -59...+54°Cmtr.
Tygon®-Schlauch 8,0x11,2x1,6mm Typ 2375 Shore 75 -59...+54°Cmtr.
Artikel-Nr.:
     163-9208327
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     AJK00022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Tygon®-Schläuche 2375
Transparent, Dichte: 0,29, Shore: 72. Temperatur von -78 °C bis 52 °C.
Beständig gegen stark ätzende Chemikalien. Weichmacherfrei, vermindertes Risiko der Kontamination. Die außergewöhnlich glatte Innenwand verhindert Partikelablagerungen. Aufgrund der geringen Aufnahmefähigkeit bleibt die Flüssigkeit unverändert. Entspricht den FDA Kriterien für Lebensmittelkontakt und NSF 51. REACH konform.

Ø innen 8,0 mm
Ø außen 11.2 mm
Wandstärke 1.6 mm
Shore-Härte 75 A
Min. Temperaturbeständigkeit -78 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 54 °C
Temperaturbeständigkeit -78 ... 54 °C
Farbe klar
Weitere Suchbegriffe: chemieschlauch 8mm, chemieschlauch, Schläuche, P:Schlauch, Schleuche, tygpn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 94,38*
€ 158,74*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,01*
€ 191,42*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 158,74*
€ 188,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 156,88*
€ 186,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 153,27*
€ 182,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 135,76*
€ 161,55
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 122,18*
€ 145,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 104,85*
€ 124,77
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 94,38*
€ 112,31
pro Paket
1 Paket enthält 15 Meter (ab € 6,292* pro Meter)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.