Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tygon-Schlauch 12,7x21,5x4,4m 15m 3370 IB, FDA- und USP Class Vl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tygon-Schlauch 12,7x21,5x4,4m 15m 3370 IB, FDA- und USP Class Vl
Tygon-Schlauch 12,7x21,5x4,4m 15m 3370 IB, FDA- und USP Class Vl
Artikel-Nr.:
     163-9208363
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     T1316-63
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schläuche Tygon® 3370 I.B.
Silikonschlauch, platinvernetzt, gewebeverstärkt, Shore A 70. Für hohe Drücke geeignet. Für sterile Abfüllanlagen, Wasseraufbereitungssysteme, Reinigung und Sterilisation. Erreicht FDA, USP Class Vl und ISO 10993 Anforderungen.

-Temperaturbereich -80 bis 160°C
-Glatte Innenwände
-Hochelastisch
-Ozon- und UV-beständig

Ø innen 12,7 mm
Ø außen 21.5 mm
Wandstärke 4.4 mm
Shore-Härte 70 A
Min. Temperaturbeständigkeit -80 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 160 °C
Temperaturbeständigkeit -80 ... 160 °C
Weitere Suchbegriffe: FDA Schlauch, Silikonschlauch, silikonschlauch saint-gobain, fda schlauch, silikonschlauch id 12,7mm, Tygon,Schläuche, P:Schlauch, slicon, Schleuche, tygpn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.049,11*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 69,94067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.667,92*
€ 1.984,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.636,54*
€ 1.947,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.539,95*
€ 1.832,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.336,80*
€ 1.590,79
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1.203,12*
€ 1.431,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.165,69*
€ 1.387,17
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1.049,11*
€ 1.248,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.