Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tygon®-Schläuche Typ ELFL | Ø innen: 6.4 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tygon®-Schläuche Typ ELFL | Ø innen: 6.4 mm
Tygon®-Schläuche Typ ELFL | Ø innen: 6.4 mm
Artikel-Nr.:
     163-9208442
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     AVX42017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Tygon®-Schläuche Typ ELFL
Klar, flexibel, Shore A 56. Temperaturbereich von -54°C bis 74°C. Der Tygon-Schläuche mit dem längsten "Flex-Life" (Standzeit) in peristaltischen Pumpen. Erreicht FDA / USP Class VI. ISO 10993, REACH konform ohne Phthalate. Der Schlauch ist geeignet für z B. Lebensmittel, Getränke oder pharmazeutische Anwendungen. Nicht alternd, nicht toxisch. Beständig gegen viele Chemikalien.

Ø innen 6,4 mm
Ø außen 9.6 mm
Wandstärke 1.6 mm
Shore-Härte 56 A
Min. Temperaturbeständigkeit -54 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 74 °C
Temperaturbeständigkeit -54 ... 74 °C
Farbe klar
1 VE = 1 Meter
Ø innen: 6,4 mm
Ø außen: 9.6 mm
Wandstärke: 1.6 mm
Shore-Härte: 56 A
Min. Temperaturbeständigkeit: -54 °C
Max. Temperaturbeständigkeit: 74 °C
Temperaturbeständigkeit: -54 ... 74 °C
Farbe: klar
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelschlauch, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, lebensmittelschlauch, Schlauch,Tygon, Schläuche,Tygon, Tygon-Schläuche, P:Schlauch, Schleuche, tygpn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,16*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 7 Stück (ab € 12,73715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 152,30*
€ 181,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 150,78*
€ 179,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 147,57*
€ 175,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 131,47*
€ 156,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 118,33*
€ 140,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 99,07*
€ 117,89
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 89,16*
€ 106,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.