Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tygon®-Schläuche Typ ELFL | Ø innen: 8.0 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tygon®-Schläuche Typ ELFL | Ø innen: 8.0 mm
Tygon®-Schläuche Typ ELFL | Ø innen: 8.0 mm
Artikel-Nr.:
     163-9208443
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     AVX42022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Tygon®-Schläuche Typ ELFL
Klar, flexibel, Shore A 56. Temperaturbereich von -54°C bis 74°C. Der Tygon-Schläuche mit dem längsten "Flex-Life" (Standzeit) in peristaltischen Pumpen. Erreicht FDA / USP Class VI. ISO 10993, REACH konform ohne Phthalate. Der Schlauch ist geeignet für z B. Lebensmittel, Getränke oder pharmazeutische Anwendungen. Nicht alternd, nicht toxisch. Beständig gegen viele Chemikalien.

Ø innen 8,0 mm
Ø außen 11.2 mm
Wandstärke 1.6 mm
Shore-Härte 56 A
Min. Temperaturbeständigkeit -54 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 74 °C
Temperaturbeständigkeit -54 ... 74 °C
Farbe klar
1 VE = 1 Meter
Ø innen: 8,0 mm
Ø außen: 11.2 mm
Wandstärke: 1.6 mm
Shore-Härte: 56 A
Min. Temperaturbeständigkeit: -54 °C
Max. Temperaturbeständigkeit: 74 °C
Temperaturbeständigkeit: -54 ... 74 °C
Farbe: klar
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelschlauch, lebensmittelschlauch 8 mm, lebensmittelschlauch, Schlauch,Tygon, Schläuche,Tygon, Tygon-Schläuche, P:Schlauch, Schleuche, tygpn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,44*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 7 Stück (ab € 12,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 154,22*
€ 183,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 152,53*
€ 181,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 149,42*
€ 177,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 133,00*
€ 158,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 119,71*
€ 142,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 100,48*
€ 119,57
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 90,44*
€ 107,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.