Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelspatel aus 18/10 Stahl 185 x 9 mm gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelspatel aus 18/10 Stahl 185 x 9 mm gerade
Doppelspatel aus 18/10 Stahl 185 x 9 mm gerade
Artikel-Nr.:
     163-9220018
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     3102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelspatel
doppelspatel 18/8 185mm
doppelspatel edelstahl
doppelspatel bochem
Doppelspatel, 18/10-Stahl
Mit einem eckigen und einem abgerundeten Spatelende.

Breite Spatel 9 mm
Gesamtlänge 185 mm
Material Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Doppel,Spatel, Spatel,Doppel, spatula 18/10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
€ 12,95*
ab € 1,75*
€ 3,40*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 1,85*
€ 3,58*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,85* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.