Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apothekerspatel Edelstahl 4310 | Breite Spatel: 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apothekerspatel Edelstahl 4310 | Breite Spatel: 14 mm
Apothekerspatel Edelstahl 4310 | Breite Spatel: 14 mm
Artikel-Nr.:
     163-9220490
Hersteller:
     Gerd Schneider
Herst.-Nr.:
     8620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Apothekerspatel
apothekerspatel
Apothekerspatel, Edelstahl 4310
Mit Durofolgriff. Klinge flexibel.

Breite Spatel 14 mm
Länge Spatel 75 mm
Gesamtlänge 165 mm
Material Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Apotheker,Spatel, Spatel,Apotheker, Spatel,Messer, spatula 18/10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,21* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.