Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apothekerspatel Edelstahl 4310 | Breite Spatel: 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apothekerspatel Edelstahl 4310 | Breite Spatel: 20 mm
Apothekerspatel Edelstahl 4310 | Breite Spatel: 20 mm
Artikel-Nr.:
     163-9220492
Hersteller:
     Gerd Schneider
Herst.-Nr.:
     8622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Apothekerspatel
apothekerspatel
Apothekerspatel, Edelstahl 4310
Mit Durofolgriff. Klinge flexibel.

Breite Spatel 20 mm
Länge Spatel 130 mm
Gesamtlänge 230 mm
Material Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Apotheker,Spatel, Spatel,Apotheker, Spatel,Messer, spatula 18/10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,70* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.