Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzglas-Spritze 20ml Luer-Lock-K mit Metallkonus LUER-LOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ganzglas-Spritze 20ml Luer-Lock-K mit Metallkonus LUER-LOCK
Ganzglas-Spritze 20ml Luer-Lock-K mit Metallkonus LUER-LOCK
9.222 032
Artikel-Nr.:
     163-9222072
Hersteller:
     Poulten & Graf
Herst.-Nr.:
     7.140-41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ganzglasspritze
Glasspritze
glasspritze 20 ml
glasspritze
Ganzglas-Spritzen FORTUNA OPTIMA®
Aus Neutralglas. Mit zentrischem Glas- oder Metallkonus (Luer oder Luer-Lock Anschluss). Kolben und Zylinder gleicher Größe nur bei gleicher Losnummer austauschbar. Sterilisierbar bis +134 °C. Die braune Graduierung ist säure- und laugenbeständig. Nur für technische Anwendungen.

Nennvolumen 20 ml
Material Spritzenkörper Glas
Material Kolben Glas
Material Ansatz Metall
Farbe Graduierung braun
Ansatz Luer-Lock
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Spritzen,Ganzglas, Luer-Lock,Spritzen, Glas, 5ml Spritzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 11,80*
€ 24,32*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 16,12*
€ 24,40*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.