|  |
 |
| Artikel-Nr.: 163-9223162 Herst.-Nr.: 0309-0100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Drucksprüher LaboPlast®, PE-HD Der Drucksprüher ist ideal, um unterschiedlichste Flüssigkeiten gleichmäßig zu versprühen. Der Drucksprüher arbeitet mit einem Betriebsdruck von 4 bar. Verlängerung für Sprühlanze 30 cm als Zubehör erhältlich.
-Medienberührte Teile aus PE, PP, PA glasfaserverstärkt, V2A, FKM -Flasche aus PE-HD -Mit kurzer Sprühlanze -Links- und rechtshändige Pistolenbedienung -Regulierbarer Sprühstrahl -Skala bis 1500 ml -Temperatur max. 30 °C
Nennvolumen 1500 ml Ø 142 mm Höhe 315 mm Abmessungen (ØxH) 142 x 315 mm Ø Hals innen 45 mm Max. Temperaturbeständigkeit 30 °C Material HDPE |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druck,Sprüher, Sprüh,Flaschen, Flasche,Sprüh, Flaschen,Sprüh, HDPE |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 15,00* | ab € 32,86* | € 45,86* |  |  |  | Lager 163 | |  | |  |  | € 14,90* | ab € 31,17* | € 48,15* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 12,95* | ab € 35,48* | € 49,44* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 33,96* | € 52,40* |  |  |  | | |  | |  |  | € 9,00* | ab € 37,41* | € 57,34* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 163 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 163 |  | Versand: Lager 163 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* |  | ab € 38,00* | € 14,90* |  | ab € 70,00* | € 6,49* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|