Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzflasche 125ml FEP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spritzflasche 125ml FEP
Spritzflasche 125ml FEP
Artikel-Nr.:
     163-9223231
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2403-0125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
Spritzflaschen Nalgeneä Typ 2403, FEP, mit Schraubverschluss, ETFE
Schraubverschluss, Steigrohr und Steigrohrhalterung aus ETFE. Steigrohrhalterung und Verschluss aus einem Stück geformt. Für kontaminationsfreie Arbeiten. Geeignet zur Spurenelementanalyse.

Nennvolumen 125 ml
Verschlussgröße 24 mm
Material FEP
Material Verschluss ETFE
Weitere Suchbegriffe: Spritzflasche, Waschflasche, spritzflasche fep, spritzflasche, spritzflasche 125ml, PTFE,Spritzflaschen, Spritzflaschen, Flasche,Spritz, Flaschen,Spritz, Spurenanalytik, Schraubdeckel, Schraubverschluss GL45, sprotzflaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
1
Frei Haus
ab € 72,67*
€ 123,23*
4
Frei Haus
ab € 108,18*
€ 130,74*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 400 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 72,67* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.