Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativplatte 210x130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stativplatte 210x130 mm
Stativplatte 210x130 mm
Artikel-Nr.:
     163-9224034
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     5000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stativplatte
bochem stativplatte
stativplatte
Stativplatten 18/10 Stahl
DIN 12892. Mit einer Gewindebohrung M 10 in der Mitte der Stirnseite. Breite schwere Stellfüße für noch mehr Stabilität; 1 Fuß verstellbar, rutschfester Gummibelag.

Breite 130 mm
Tiefe 210 mm
Abmessungen (BxT) 130 x 210 mm
Dicke 3 mm
Gewicht 1800 g
Material Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Stativplatten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 82,45*
€ 98,74*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 78,57*
€ 104,31*
€ 8,50*
ab € 102,22*
€ 120,38*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 99,78*
€ 130,89*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 78,57* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.