Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativstab 750 x 12 mm aus 18/10 Stahl mit Gewinde M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stativstab 750 x 12 mm aus 18/10 Stahl mit Gewinde M10
Stativstab 750 x 12 mm aus 18/10 Stahl mit Gewinde M10
Artikel-Nr.:
     163-9224207
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     5112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stativstab
Stativstange
stativstab 750 x 12 mm
stativstab
Stativstäbe, 18/10 Stahl
18/10 Stahl.

Ø 12 mm
Länge 750 mm
Abmessungen (ØxL) 12 x 750 mm
Gewinde M 10
Material Edelstahl
Mit Gewinde M10 oder hne Gewinde
Ø: 12 mm
Länge: 750 mm
Abmessungen (ØxL): 12 x 750 mm
Gewinde: M 10
Material: Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: stativstab mit gewinde, Stativ,Stäbe, Stativ,Materialien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 15,37*
€ 23,18*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 14,80*
€ 27,41*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,80* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.