Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmuffe Labomeca Typ 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmuffe Labomeca Typ 2
Doppelmuffe Labomeca Typ 2
Artikel-Nr.:
     163-9224274
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     B08600121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stativmuffe
Stativmuffen
Doppelmuffe viereckig, Laboral-Aluminiumlegierung
LABOMECA. Mit Innensechskannt Schrauben.

Max. Ø Stab 13,0 mm
Winkel 90 °
Material Aluminium-Legierung
Winkel 90°.
Typ~~~16932~0~~T~0~0~0.000|Max. Ø Stab~13,0~mm~26433~0~~N~0~0~0.000|Winkel~90~°~26128~0~~N~0~0~0.000|Material~Aluminium-Legierung~~17140~0~~T~0~0~0.000|Beschichtungsart~~~17011~0~~T~0~0~0.000|Elektropoliert~~~16279~0~~T~0~0~0.000|
Weitere Suchbegriffe: Doppel,Muffen, Muffen,Doppel, Stativ,Materialien, Alumonium
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 14,37*
€ 20,41*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 13,58*
€ 21,39*
€ 9,00*
ab € 17,64*
€ 25,03*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 16,80*
€ 26,48*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.